咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断刀片 通用
商品编号
273298
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273298 1,5
273298 6
273298 8
刀具材料
切宽 W
涂层
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
驱动轮廓
硬质合金
1.5mm
没有涂层
0.15mm
0.04mm/rev
0.04mm/rev
HM
6mm
没有涂层
粗加工精加工
0.3mm
0.17mm/rev
粗加工精加工
HM
8mm
没有涂层
粗加工精加工
0.8mm
0.19mm/rev
粗加工精加工
销售价 数量
 
216.01
304.65
424.61

商品详情

商品名称:切断刀片 通用
商品编号:273298 6


技术参数
类型
HU9310
属性
刀具材料
HM
切宽 W
6mm
涂层
没有涂层
精加工/粗加工分配
粗加工精加工
角半径
0.3mm
进给量 f
0.17mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
驱动轮廓
粗加工精加工
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
不均匀
有条件适用
铝,塑料
适用
铝金属(短切屑)
适用
连续
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加