咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 精密镗杆 M302
商品编号
238310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
238310 10
238310 20
238310 30
238310 40
238310 50
238310 60
ISO 代码,转位刀片
外径 D1
有效长度 L1
粗调行程 S
转位刀片螺栓套件
适用于精密调节头,编号 238301
TO.X 06T1..
10mm
28.5mm
3.5mm
239653 6IP
29.5 和 35.5
TO.X 06T1..
12mm
37.5mm
3.5mm
239653 6IP
39 和 44
TO.X 0902..
16mm
45mm
5mm
239653 8IP3
47 和 56
TO.X 0902..
20mm
56mm
7mm
239653 8IP7
58 和 70
TO.X 1403..
25mm
77.5mm
8mm
239653 10IP
79 和 93
TO.X 1403..
32mm
97mm
11mm
239653 10IP
100 和 120
销售价 数量
 
5887.70
6548.37
7197.29
8275.23
9016.89
10616.42

商品详情

商品名称:KOMET® 精密镗杆 M302
商品编号:238310 30
提示

配套合适的精镗头 B301 使用。适用的可转位带片 W30 左手规格和 W30/W57 无方向性规格。
属性
ISO 代码,转位刀片
TO.X 0902..
外径 D1
16mm
有效长度 L1
45mm
粗调行程 S
5mm
转位刀片螺栓套件
239653 8IP3
适用于精密调节头,编号 238301
47 和 56
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加