咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET KUB Pentron® 可转位刀片实心钻头 ABS® 柄
商品编号
236604
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236604 14
236604 14,5
236604 15
236604 15,5
236604 16
236604 16,5
236604 17
236604 17,5
236604 18
236604 18,5
236604 19
236604 19,5
236604 20
236604 20,5
236604 21
236604 21,5
236604 22
236604 22,5
236604 23
236604 23,5
236604 24
236604 24,5
236604 25
236604 25,5
236604 26
236604 26,5
236604 27
236604 27,5
236604 28
236604 28,5
236604 29
236604 29,5
236604 30
236604 30,5
236604 31
236604 31,5
236604 32
236604 32,5
236604 33
236604 33,5
236604 34
236604 34,5
236604 35
236604 35,5
236604 36
236604 36,5
236604 37
236604 37,5
236604 38
236604 38,5
236604 39
236604 39,2
236604 39,5
236604 40
236604 40,5
236604 41
236604 41,5
236604 42
236604 42,5
236604 43
236604 43,5
236604 44
236604 44,5
236604 45
236604 45,5
236604 46
ABS® 柄直径 Ds
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
悬伸长度 LA
有效长度 L1
类型
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
50mm
SOGX 040204 10-...
14
1
97mm
70mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
50mm
SOGX 040204 10-...
14.5
1
103mm
75mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
50mm
SOGX 040204 10-...
15
1
103mm
75mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
19/32inch
50mm
SOGX 040204 10-...
15.5
1
110mm
80mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
50mm
SOGX 040204 10-...
16
1
110mm
80mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
50mm
SOGX 050204 12-...
16.5
1
116mm
85mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
50mm
SOGX 050204 12-...
17
1
116mm
85mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
50mm
SOGX 050204 12-...
17.5
1
121mm
90mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
11/16inch
50mm
SOGX 050204 12-...
18
1
121mm
90mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
50mm
SOGX 060206 18-...
18.5
1
127mm
95mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 060206 18-...
19
1
127mm
95mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
3/4inch
50mm
SOGX 060206 18-...
19.5
1
132mm
100mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 060206 18-...
20
1
132mm
100mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 07T208 20-...
20.5
1
137mm
105mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 07T208 20-...
21
1
137mm
105mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 07T208 20-...
21.5
1
142mm
110mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
27/32inch
50mm
SOGX 07T208 20-...
22
1
142mm
110mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 07T208 20-...
22.5
1
147mm
115mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 07T208 20-...
23
1
147mm
115mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
29/32inch
50mm
SOGX 080308 24-...
23.5
1
152mm
120mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
50mm
SOGX 080308 24-...
24
1
152mm
120mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
50mm
SOGX 080308 24-...
24.5
1
158mm
125mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
50mm
SOGX 080308 24-...
25
1
158mm
125mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
50mm
SOGX 080308 24-...
25.5
1
163mm
130mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
1inch
50mm
SOGX 080308 24-...
26
1
163mm
130mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
50mm
SOGX 09T308 28-...
26.5
1
169mm
135mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
50mm
SOGX 09T308 28-...
27
1
169mm
135mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
1 1/16inch
50mm
SOGX 09T308 28-...
27.5
1
174mm
140mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
50mm
SOGX 09T308 28-...
28
1
174mm
140mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
50mm
SOGX 09T308 28-...
28.5
1
180mm
145mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
1 1/8inch
50mm
SOGX 09T308 28-...
29
1
180mm
145mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
50mm
SOGX 09T308 28-...
29.5
1
185mm
150mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
50mm
SOGX 09T308 28-...
30
1
185mm
150mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
63mm
SOGX 100408 32-...
30.5
1
194mm
155mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
63mm
SOGX 100408 32-...
31
1
194mm
155mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 7/32inch
63mm
SOGX 100408 32-...
31.5
1
199mm
160mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
63mm
SOGX 100408 32-...
32
1
199mm
160mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
63mm
SOGX 100408 32-...
32.5
1
205mm
165mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 9/32inch
63mm
SOGX 100408 32-...
33
1
205mm
165mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
63mm
SOGX 110408 38-...
33.5
1
210mm
170mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
63mm
SOGX 110408 38-...
34
1
210mm
170mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
63mm
SOGX 110408 38-...
34.5
1
216mm
175mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
63mm
SOGX 110408 38-...
35
1
216mm
175mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 3/8inch
63mm
SOGX 110408 38-...
35.5
1
221mm
180mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
63mm
SOGX 110408 38-...
36
1
221mm
180mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
63mm
SOGX 110408 38-...
36.5
1
227mm
185mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 7/16inch
63mm
SOGX 110408 38-...
37
1
227mm
185mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
63mm
SOGX 120408 42-...
37.5
1
232mm
190mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 120408 42-...
38
1
232mm
190mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 12inch
63mm
SOGX 120408 42-...
38.5
1
238mm
195mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 120408 42-...
39
1
238mm
195mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 120408 42-...
39.2
1
243mm
200mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 120408 42-...
39.5
1
243mm
200mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 120408 42-...
40
1
243mm
200mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 120408 42-...
40.5
1
249mm
205mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 19/32inch
63mm
SOGX 120408 42-...
41
1
249mm
205mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 120408 42-...
41.5
1
254mm
210mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 120408 42-...
42
1
254mm
210mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 21/32inch
63mm
SOGX 130508 46-...
42.5
1
260mm
215mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 130508 46-...
43
1
260mm
215mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 130508 46-...
43.5
1
265mm
220mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 130508 46-...
44
1
265mm
220mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 130508 46-...
44.5
1
271mm
225mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 3/4inch
63mm
SOGX 130508 46-...
45
1
271mm
225mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 130508 46-...
45.5
1
276mm
230mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
63mm
SOGX 130508 46-...
46
1
276mm
230mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 13/16inch
销售价 数量
 
7405.92
7405.92
7405.92
7405.92
7405.92
7405.92
7591.42
7591.42
7591.42
7591.42
7730.54
7730.54
7730.54
7997.03
7997.03
7997.03
7997.03
7997.03
7997.03
8263.64
8263.64
8263.64
8263.64
8263.64
8263.64
9190.74
9190.74
9190.74
9190.74
9190.74
9190.74
9190.74
9190.74
9781.90
9781.90
9781.90
9781.90
9781.90
9781.90
10025.31
10025.31
10025.31
10025.31
10025.31
10025.31
10025.31
10025.31
10280.34
10280.34
10280.34
10280.34
10280.34
10280.34
10280.34
10280.34
10280.34
10280.34
10280.34
11126.41
11126.41
11126.41
11126.41
11126.41
11126.41
11126.41
11126.41

商品详情

商品名称:KOMET KUB Pentron® 可转位刀片实心钻头 ABS® 柄
商品编号:236604 14
应用

配套转位刀片,编号 236605 − 236610。
推荐

在点钻时将进给降低到 70%。
提示

  • 只能用于机床装夹稳定的条件之下。
  • 按要求可提供带 ABS® 刀柄的规格 2×D 和 3×D。
  • 轴向偏置钻孔,可以达到 Vmax = 0.25 mm,例如配合偏心调整装置,编号 239010 至 239012。
  • 通过控制可以达到最大直径 = D + 0.5 mm。
  • 可根据要求提供带 PSC 柄的版本。

技术说明

钻孔公差:D − 0.1 / + 0.35
技术参数
转位刀片钻头最大钻深
5×D
刀柄
ABS
内冷式
顶角
180degrees
切削加工策略
HPC
钻削应用
有条件适用,定心钻 凸球面,有条件适用 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,倾斜钻出 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ABS® 柄直径 Ds
50mm
ISO 代码,转位刀片
SOGX 040204 10-...
公称直径 D
14
切刃数 Z
1
悬伸长度 LA
97mm
有效长度 L1
70mm
类型
HB330
系列
KUB Pentron®
转位刀片螺栓套件
239652 5IP1 (0.38 Nm)
适用于英寸直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加