咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断刀片 通用
商品编号
273296
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
切宽 W
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273296 6
273296 8
刀具材料
切宽 W
涂层
角半径
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
HM
6mm
没有涂层
0.3mm
0.17mm/rev
HM
8mm
没有涂层
0.8mm
0.19mm/rev
销售价 数量
 
263.34
379.51
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:切断刀片 通用
商品编号:273296


技术参数
类型
HU9215
属性
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
连续
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
不均匀
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加