咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
260340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄直径/刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260340 10/07
260340 12/07
260340 16/07
260340 20/11
260340 25/11
260340 32/11
260340 40/11
260340 0408/04
260340 0810/07
260340 1012/07
260340 1216/07
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
有效深度 T
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
A10K SDQCR/L07
7mm
107.5degrees
7mm
9mm
125mm
14mm
10mm 10mm
35mm
269028 7
DC..0702..
A12L SDQCR/L07
9mm
107.5degrees
7mm
11mm
140mm
17mm
12mm 12mm
50mm
269028 7
DC..0702..
A16Q SDQCR/L07
11mm
107.5degrees
7mm
14mm
180mm
22mm
16mm 16mm
50mm
269028 7
DC..0702..
A20R SDQCR/L11
13mm
107.5degrees
11mm
18mm
200mm
26mm
20mm 20mm
100mm
269028 8
DC..11T3..
A25R SDQCR/L11
17mm
107.5degrees
11mm
24mm
200mm
32.5mm
25mm 25mm
100mm
269028 8
DC..11T3..
A32S SDQCR/L11
22mm
107.5degrees
11mm
269005 3
269013 4
31mm
250mm
44mm
32mm 32mm
130mm
269028 24
DC..11T3..
A40T SDQCR/L11
27mm
107.5degrees
11mm
269005 3
269013 4
39mm
300mm
49mm
40mm 40mm
160mm
269028 24
DC..11T3..
A0408F SDQCR/L04
2.6mm
107.5degrees
4mm
15mm 15mm
7.5mm
80mm
5.2mm
1.1mm 1.1mm
8mm 8mm
269028 26
DC.. 04T0.. DC.. 04T0..
4mm
A0810H SDQCR/L07
6.4mm
107.5degrees
7mm
22.4mm
9mm
100mm
12.5mm 12.5mm
3mm 3mm
10mm 10mm
269028 7 269028 7
DC.. 0702.. DC.. 0702..
8.4mm
A1012K SDQCR/L07
9mm
107.5degrees 107.5degrees
7mm 7mm
27.5mm
11mm
125mm 125mm
15.5mm
4mm 4mm
12mm 12mm
269028 7
DC.. 0702.. DC.. 0702..
10.7mm
A1216M SDQCR/L07
11mm
107.5degrees
7mm
39.5mm
15mm 15mm
150mm
19.5mm
5mm 5mm
16mm 16mm
269028 7
DC.. 0702.. DC.. 0702..
12mm
销售价 数量
 
1783.22
1895.67
2032.28
2160.82
2610.62
3155.38
5015.37
1678.87
1751.08
1863.54
2000.15

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:260340 40/11


技术参数
标准
DIN 8024
应用形式
右向
内圆车削最大深度
3×D
内冷式
手柄类型
镗杆
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
A40T SDQCR/L11
中心偏差 L3
27mm
主偏角 κ
107.5degrees
刀片尺寸
11mm
垫片
269005 3
垫片螺栓
269013 4
头部长度 L1
夹紧高度 L2
39mm
总长度 L
300mm
最小预钻孔直径 Dmin
49mm
有效深度 T
柄直径 Ds
40mm 40mm
空闲长度
160mm
转位刀片螺栓套件
269028 24
配套适用的转位刀片
DC..11T3..
颈部宽度 L4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加