咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗杆
商品编号
251725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251725 25/16
251725 32/16
251725 40/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
卡爪
卡爪螺栓
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
夹紧高度 L2
总长度 L
悬伸长度 L1
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
配套适用的转位刀片
A25R MVUNR/L 16
17mm
93degrees
16mm
259038 4
259021 4
259031 39
259025 3
24mm
200mm
100mm
32mm
25mm
VN..1604..
A32S MVUNR/L 16
22mm
93degrees
16mm
259038 4
259021 4
259031 39
259025 3
31mm
250mm
130mm
40mm
32mm
VN..1604..
A40T MVUNR/L 16
27mm
93degrees
16mm
259038 4
259021 1
259031 39
259025 3
38.5mm
300mm
160mm
50mm
40mm
VN..1604..
销售价 数量
 
3860.00
4256.08
5751.26

商品详情

商品名称:钢制镗杆
商品编号:251725 40/16


技术参数
应用形式
左向
内冷式
内圆车削最大深度
3×D
标准
DIN 8024
手柄类型
镗杆
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
A40T MVUNR/L 16
中心偏差 L3
27mm
主偏角 κ
93degrees
刀片尺寸
16mm
卡爪
259038 4
卡爪螺栓
259021 1
可转位刀片布置
垫片
259031 39
垫片螺栓
259025 3
夹紧高度 L2
38.5mm
总长度 L
300mm
悬伸长度 L1
160mm
最小预钻孔直径 Dmin
50mm
柄直径 Ds
40mm
配套适用的转位刀片
VN..1604..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加