咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap SteelHT 机用丝锥
商品编号
136350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
136350 3X0,35
136350 4X0,5
136350 5X0,5
136350 6X0,5
136350 6X0,75
136350 8X0,75
136350 8X1
136350 10X1
136350 10X1,25
136350 12X1
136350 12X1,5
136350 12X1,25
136350 14X1,5
136350 16X1,5
136350 18X1,5
136350 20X1,5
136350 24X1,5
136350 26X1,5
136350 30X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
2.65mm
56mm
3
2.2mm
DIN 374
75mm
3mm
MF
M3×0.35
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
3.5mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
10mm
4mm
MF
M4×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
4.5mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
12.5mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
5.5mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
15mm
6mm
MF
M6×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
5.2mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
15mm
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
7.2mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
20mm
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
20mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
25mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
8.8mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
25mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
11mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
10.8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
12.5mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
35mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
12.5degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
40mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
12.5degrees
16.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
45mm
18mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
12.5degrees
18.5mm
125mm
4
12mm
16mm
DIN 374
50mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
12.5degrees
22.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
60mm
24mm
MF
M24×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
12.5degrees
24.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
65mm
26mm
MF
M26×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
12.5degrees
28.5mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
75mm
30mm
MF
M30×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
745.84
752.05
752.05
762.73
762.73
852.82
886.51
1057.74
1057.74
1131.05
1198.27
1131.05
1409.28
1734.85
1925.85
2216.26
2751.21
3240.31
4768.76

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap Steel<sup>HT</sup> 机用丝锥
商品编号:136350 3X0,35
推荐

针对 TOOLOX 和 HARDOX 材料,建议选择不同于 DIN 标准的更大的底孔直径(参见表格)。
技术说明

性能强大的丝锥,专为抗拉强度较高的钢材难切削材料而开发。通过优化导向螺纹以避免切屑堵塞的稳固设计。
  • HSS-E-PM 切割材料,确保极高的切刃稳定性。
  • 优化切刃钝圆。
  • TiAlN 镀层,提供极佳的磨损保护。

提示

对于 TOOLOX HARDOX 材料:不得超过最大螺纹深度 2×D!
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
12.5degrees
底孔直径
2.65mm
总长度 L
56mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
柄直径 Ds
2.2mm
标准
DIN 374
螺纹深度
75mm
螺纹直径
3mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M3×0.35
螺距
0.35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加