咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轴用水平仪,带可调水准管
商品编号
468790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
468790 150/1
468790 200/1
468790 300/1
底座 宽度
底座长度
精度等级
读数
40mm
150mm
1
0.02mm/m
40mm
200mm
1
0.02mm/m
40mm
300mm
1
0.02mm/m
销售价 数量
 
5460.34
7995.57
9245.46
  • 商品详情

商品详情

商品名称:轴用水平仪,带可调水准管
商品编号:468790 300/1
应用

用于校准表面,轴和机器等。
标准

DIN 877
精度

1 = 采用 0.02 mm/m 超高灵敏度纵向水准仪。
2 = 采用 0.1 mm/m 高灵敏度纵向水准仪。
4 = 采用 0.4 mm/m 标准灵敏度纵向水准仪。
技术说明

强劲的外壳,采用高品质特种铸件,金属面瓷漆。棱形底座,在角落上经过研磨加工的支承面(在划线,对齐等操作时特别重要)。所有测量面经过精密加工,和水准管的轴线平行。一根纵向和一根横向水准管,玻璃材质。外壳上带有绝缘握柄,水准管上方安装有防护玻璃。
纵向水准仪调节:
纵向水准仪可借助一个调节螺栓轻松、无间隙地调节到零位而无需拆卸。
Hedgehog text
适用于纵向水平仪
的校准螺栓。
纵向水平仪
无应力安放。
提示

可按需提供磁性规格。
技术参数
标准
DIN 877
校准
H2
包装
稳定的盒体
属性
底座 宽度
40mm
底座长度
300mm
精度等级
1
读数
0.02mm/m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加