咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VCMT 070202
商品编号
261360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261360 HB7025-1
261360 HB7125-1
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
VCMT 160408 VCMT 160408
适用
P P
M M
HM HM
轻微中断 轻微中断
80m/min - 190m/min 80m/min - 190m/min
1mm 1mm
0.15mm 0.15mm
0.05mm - 0.4mm 0.05mm - 0.4mm
SF SF
2 2
适用
HB7025-1 HB7025-1
粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工
0.2mm 0.2mm
0.03mm/rev - 0.2mm/rev 0.03mm/rev - 0.2mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
VCMT 160408 VCMT 160408
适用
M
MF MF
HM HM
轻微中断 轻微中断
70m/min - 180m/min
1mm 1mm
0.15mm
0.05mm - 0.4mm 0.05mm - 0.4mm
VF
2 2
适用
HB7125-1 HB7125-1
粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工
0.2mm 0.2mm
0.03mm/rev - 0.2mm/rev 0.03mm/rev - 0.2mm/rev
适用
销售价 数量
 
247.04
247.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VCMT 070202
商品编号:261360
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加