咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁条,6 mm 厚
商品编号
360128
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360128 120/10
360128 120/20
360128 120/30
360128 120/38
卡爪宽度
钳口高度
120mm
10mm
120mm
20mm
120mm
30mm
120mm
38mm
销售价 数量
 
621.74
621.74
623.80
623.80

商品详情

商品名称:磁条,6 mm 厚
商品编号:360128 120/10


属性
卡爪宽度
120mm
钳口高度
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加