咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽刀片 全圆弧
商品编号
273746
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273746 2
273746 3
273746 4
273746 5
273746 6
刀具材料
切割深度 ap max
切宽 W
切宽 w 公差
精加工/粗加工分配
CBN
2mm
2mm
± 0.03mm
粗加工 - 精加工
CBN
3mm
3mm
± 0.03mm
粗加工 - 精加工
CBN
4mm
4mm
± 0,03mm
粗加工 - 精加工
CBN
5mm
5mm
± 0,03mm
粗加工 - 精加工
CBN
6mm
6mm
± 0,03mm
粗加工 - 精加工
销售价 数量
 
2234.76
2304.34
2433.31
2656.56
2803.32

商品详情

商品名称:切槽刀片 全圆弧
商品编号:273746 6


技术参数
类型
CBN825
属性
刀具材料
CBN
切割深度 ap max
6mm
切宽 W
6mm
切宽 w 公差
± 0,03mm
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
应用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
连续
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
不均匀
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加