咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
261345
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261345 16/11
261345 20/11
261345 25/16
261345 32/16
261345 40/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
A16Q SVQCR/L11
11mm
107.5degrees
11mm
右 和 中性
16.5mm
15.5mm
180mm
16mm
21mm
16mm
65mm
269028 7
VC..1103..
A20R SVQCR/L11
13mm
107.5degrees
11mm
右 和 中性
26.1mm
19mm
200mm
20mm
24mm
20mm
80mm
269028 7
VC..1103..
A25R SVQCR/L16
17mm
107.5degrees
16mm
右 和 中性
43mm
23mm
200mm
25mm
31.5mm
25mm
100mm
269028 8
VC..1604..
A32S SVQCR/L16
22mm
107.5degrees
16mm
右 和 中性
269005 8
269013 2
33.5mm
31mm
250mm
32mm
40mm
32mm
130mm
269028 2
VC..1604..
A40T SVQCR/L16
27mm
107.5degrees
16mm
右 和 中性
269005 8
269013 2
40mm
39mm
300mm
40mm
49mm
40mm
160mm
269028 2
VC..1604..
销售价 数量
 
2835.55
3100.54
3518.23
4485.95
6306.55

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:261345 40/16


技术参数
应用形式
左向
内圆车削最大深度
3×D
内冷式
标准
DIN 8024
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A40T SVQCR/L16
中心偏差 L3
27mm
主偏角 κ
107.5degrees
刀片尺寸
16mm
可转位刀片布置
右 和 中性
垫片
269005 8
垫片螺栓
269013 2
头部长度 L1
40mm
夹紧高度 L2
39mm
总长度 L
300mm
接口 / 接头
40mm
最小预钻孔直径 Dmin
49mm
柄直径 Ds
40mm
空闲长度
160mm
转位刀片螺栓套件
269028 2
配套适用的转位刀片
VC..1604..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加