咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
55° 全牙型刀片,外螺纹,右向
商品编号
270803
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺纹牙数 / 英寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270803 11
270803 14
270803 19
270803 28
刀具材料
螺纹牙数 / 英寸
HM
11
HM
14
HM
19
HM
28
销售价 数量
 
353.12
353.12
353.12
353.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:55° 全牙型刀片,外螺纹,右向
商品编号:270803


技术参数
类型
HB7125
厚度
3.6mm
刀片尺寸 L
16mm
螺纹种类
BSW BSP BSW-LH BSP-LH G G-LH -
螺纹断面角
55degrees
属性
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
已中断
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
不均匀
适用
连续
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加