咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
261317
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261317 8/07
261317 10/07
261317 12/07
261317 12/11
261317 16/11
261317 20/11
261317 20/16
261317 25/11
261317 25/16
ISO 代码 刀杆
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
接口 / 接头
转位刀片螺栓套件
通用支架作用宽度 L4
通用支架总长度 L
通用支架悬伸长度 L1
配套适用的转位刀片
SVVCN 0808K07
8mm
7mm
269028 27
4mm
125mm
15mm
VC..0702..
SVVCN 1010M07
10mm
7mm
269028 27
5mm
150mm
15mm
VC..0702..
SVVCN 1212M07
12mm
7mm
269028 27
6mm
150mm
18mm
VC..0702..
SVVCN 1212F11
12mm
11mm
中性
12×12mm
269028 22
6mm
80mm
18mm
VC..1103..
SVVCN 1616H11
16mm
11mm
中性
16×16mm
269028 22
8mm
100mm
25mm
VC..1103..
SVVCN 2020K11
20mm
11mm
中性
20×20mm
269028 22
10mm
125mm
31mm
VC..1103..
SVVCN 2020K16
20mm
16mm
中性
269005 8
269013 2
20×20mm
269028 2
10mm
125mm
31mm
VC..1604..
SVVCN 2525M11
25mm
11mm
中性
25x25mm
269028 22
12.5mm
150mm
39mm
VC..1103..
SVVCN 2525M16
25mm
16mm
中性
269005 8
269013 2
25x25mm
269028 2
12.5mm
150mm
38mm
VC..1604..
销售价 数量
 
1262.77
1346.27
1522.99
1516.48
1678.87
1935.91
1935.91
2152.71
2152.71

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:261317 8/07


技术参数
应用形式
通用
内冷式
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用
纵向旋转外部
属性
ISO 代码 刀杆
SVVCN 0808K07
刀柄规格
8mm
刀片尺寸
7mm
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
接口 / 接头
转位刀片螺栓套件
269028 27
通用支架作用宽度 L4
4mm
通用支架总长度 L
125mm
通用支架悬伸长度 L1
15mm
配套适用的转位刀片
VC..0702..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加