咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轴向切槽刀片,内圆,右向
商品编号
270360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270360 6,2/1
270360 6,2/1,5
270360 6,2/2
270360 6,2/2,5
270360 6,2/3
半径 R
最大切割深度 tmax
最小直径 Dmin
柄直径 d
顶尖与中心之间的距离 L3
0.1mm
2mm
6.2mm
6mm
2.95mm
0.1mm
3mm
6.2mm
6mm
2.95mm
0.1mm
4mm
6.2mm
6mm
2.95mm
0.1mm
5mm
6.2mm
6mm
2.95mm
0.1mm
6mm
6.2mm
6mm
2.95mm
销售价 数量
 
1532.55
1532.55
1532.55
1532.55
1532.55

商品详情

商品名称:轴向切槽刀片,内圆,右向
商品编号:270360 6,2/1


属性
半径 R
0.1mm
最大切割深度 tmax
2mm
最小直径 Dmin
6.2mm
柄直径 d
6mm
顶尖与中心之间的距离 L3
2.95mm
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
连续
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
已中断
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
不均匀
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加