咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽刀片,内圆,右向
商品编号
270330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270330 4,2/1
半径 R
最大切割深度 tmax
最小直径 Dmin
柄直径 d
顶尖与中心之间的距离 L3
0.5mm
0.8mm
4.2mm
4mm
1.95mm
销售价 数量
 
1033.13

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:切槽刀片,内圆,右向
商品编号:270330 4,2/1


属性
半径 R
0.5mm
最大切割深度 tmax
0.8mm
最小直径 Dmin
4.2mm
柄直径 d
4mm
顶尖与中心之间的距离 L3
1.95mm
应用
不均匀
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
连续
适用
已中断
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加