咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹车削刀片,60° 全牙型,内螺纹,右向
商品编号
270400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 Dmin/螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270400 3,2/0,7
270400 3,4/0,5
270400 4,4/0,5
270400 4,6/0,75
270400 4,8/1
270400 4,9/0,5
270400 4/0,8
270400 5,4/0,5
270400 5,6/0,75
270400 5,8/1
270400 6,3/1
270400 6,5/1,25
270400 8,3/1,5
公差等级
最小直径 Dmin
最小进给 hmin
柄直径 d
螺纹牙顶与正面之间的距离 Y
顶尖与中心之间的距离 L3
DIN 13 6H
3.2mm
0.41mm
4mm
0.5mm
0.9mm
DIN 13 6H
3.4mm
0.29mm
4mm
0.4mm
0.9mm
DIN 13 6H
4.4mm
0.29mm
4mm
0.4mm
1.9mm
DIN 13 6H
4.6mm
0.43mm
5mm
0.6mm
1.7mm
DIN 13 6H
4.8mm
0.58mm
4mm
0.7mm
1.9mm
DIN 13 6H
4.9mm
0.29mm
5mm
0.4mm
1.7mm
DIN 13 6H
4mm
0.46mm
4mm
0.6mm
0.9mm
DIN 13 6H
5.4mm
0.29mm
6mm
0.4mm
1.9mm
DIN 13 6H
5.6mm
0.43mm
6mm
0.6mm
1.9mm
DIN 13 6H
5.8mm
0.58mm
5mm
0.7mm
2.4mm
DIN 13 6H
6.3mm
0.58mm
6mm
0.7mm
2.9mm
DIN 13 6H
6.5mm
0.72mm
6mm
0.9mm
2.9mm
DIN 13 6H
8.3mm
0.87mm
6mm
1mm
2.9mm
销售价 数量
 
1347.72
1347.72
1347.72
1562.13
1347.72
1562.13
1347.72
1626.39
1626.39
1562.13
1626.39
1626.39
1626.39

商品详情

商品名称:螺纹车削刀片,60° 全牙型,内螺纹,右向
商品编号:270400 8,3/1,5


技术参数
螺纹断面角
60degrees
螺纹种类
M M-LH MF-LH MF -
属性
公差等级
DIN 13 6H
最小直径 Dmin
8.3mm
最小进给 hmin
0.87mm
柄直径 d
6mm
螺纹牙顶与正面之间的距离 Y
1mm
顶尖与中心之间的距离 L3
2.9mm
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
连续
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加