咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽刀片,内圆,左向
商品编号
270320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270320 4,2/1
270320 5,2/1
270320 5,2/1,5
270320 5,2/2
270320 6,2/1
270320 6,2/1,5
270320 6,2/2
最大切割深度 tmax
最小直径 Dmin
柄直径 d
顶尖与中心之间的距离 L3
0.8mm
4.2mm
4mm
2mm
1mm
5.2mm
5mm
2.5mm
1mm
5.2mm
5mm
2.5mm
1mm
5.2mm
5mm
2.5mm
1.8mm
6.2mm
6mm
3mm
1.8mm
6.2mm
6mm
3mm
1.8mm
6.2mm
6mm
3mm
销售价 数量
 
1197.66
1400.97
1400.97
1400.97
1608.70
1608.70
1608.70

商品详情

商品名称:切槽刀片,内圆,左向
商品编号:270320 6,2/1


属性
最大切割深度 tmax
1.8mm
最小直径 Dmin
6.2mm
柄直径 d
6mm
顶尖与中心之间的距离 L3
3mm
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
已中断
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
不均匀
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
连续
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加