咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TC.T 110202
商品编号
260980
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260980 HB7010-2
260980 HB7020-2
260980 HB7035-2
260980 HB7120-1
260980 HB7130-2
260980 HB7140-2
260980 HU7310
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
石墨/玻璃钢/热固性塑料
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钻削应用
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
TCMT 110202
P
M
HM
连续
120m/min - 440m/min
2.75mm
0.15mm
0.3mm - 2mm
SM
3
HB7010-2
粗加工精加工
0.2mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
TCMT 110202
P
M
HM
轻微中断
110m/min - 350m/min
2.75mm
0.15mm
0.3mm - 2mm
SM
3
HB7020-2
粗加工精加工
0.2mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
TCMT 110202
P
M
HM
严重中断
80m/min - 290m/min
2.75mm
0.15mm
0.3mm - 2mm
SM
3
HB7035-2
粗加工精加工
0.2mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
适用m/min
适用m/min
TCMT 110202
M
HM
连续
80m/min - 260m/min
2.75mm
0.15mm
0.5mm - 2.5mm
VM
3
适用
HB7120-1
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
M
M
HM
轻微中断
VM
HB7130-2
0.2mm
轻微中断
M
M
HM
严重中断
60m/min - 200m/min
0.5mm - 2.5mm
VM
HB7140-2
0.2mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
严重中断
TCGT 110202
N
G
HM
连续
350m/min - 600m/min
2.75mm
0.15mm
0.1mm - 4mm
AM
3
适用
适用m/min
HU7310
粗加工 粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工 精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
144.31
144.31
144.31
129.82
125.57
125.29
247.25

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:TC.T 110202
商品编号:260980


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加