咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260706
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260706 8/09
260706 10/09
260706 12/09
260706 16/09
260706 16/12
260706 20/09
260706 20/12
260706 25/12
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
SSSCR/L 0808D09
13.25mm
8mm
9mm
通用
21mm
60mm
269028 23
SC..09T3..
SSSCR/L 1010E09
14.25mm
10mm
9mm
通用
21mm
70mm
269028 23
SC..09T3..
SSSCR/L 1212F09
16mm
12mm
9mm
通用
18mm
80mm
269028 2
SC..09T3..
SSSCR/L 1616H09
20mm
16mm
9mm
通用
269005 12
269013 2
20mm
100mm
269028 2
SC..09T3..
SSSCR/L 1616H12
20mm
16mm
12mm
通用
269005 9
269013 5
18mm
100mm
18mm
269028 20
SC..1204..
SSSCR/L 2020K09
25mm
20mm
9mm
通用
269005 12
269013 2
20mm
125mm
269028 2
SC..09T3..
SSSCR/L 2020K12
25mm
20mm
12mm
通用
269005 9
269013 5
27mm
125mm
269028 20
SC.. 1204..
SSSCR/L 2525M12
32mm
25mm
12mm
通用
269005 9
269013 5
25mm
150mm
269028 20
SC.. 1204..
销售价 数量
 
1404.03
1410.53
1404.03
1516.48
1522.99
1584.07
1584.07
1678.87

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260706 8/09


技术参数
内冷式
标准
DIN ISO 5610
应用形式
右向
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
SSSCR/L 0808D09
作用宽度 L4
13.25mm
刀柄规格
8mm
刀片尺寸
9mm
可转位刀片布置
通用
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
21mm
总长度 L
60mm
空闲长度
转位刀片螺栓套件
269028 23
配套适用的转位刀片
SC..09T3..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加