咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
260343
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260343 10/07
260343 12/07
260343 16/07
260343 20/11
260343 25/11
260343 32/11
260343 40/11
260343 0408/04
260343 0810/07
260343 1012/07
260343 1216/07
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
有效深度 T
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
A10K SDUCR/L07
7mm
93degrees
7mm
右 和 中性
9mm
125mm
40mm
10mm
13.5mm
10mm
269028 7
DC..0702..
A12L SDUCR/L07
9mm
93degrees
7mm
右 和 中性
11mm
140mm
50mm
12mm
16mm
12mm
269028 7
DC..0702..
A16Q SDUCR/L07
11mm
93degrees
7mm
右 和 中性
14mm
180mm
65mm
16mm
20mm
16mm
269028 7
DC..0702..
A20R SDUCR/L11
13mm
93degrees
11mm
右 和 中性
18mm
200mm
80mm
20mm
25mm
20mm
269028 8
DC..11T3..
A25R SDUCR/L11
17mm
93degrees
11mm
右 和 中性
24mm
200mm
100mm
25mm
32mm
25mm
269028 8
DC..11T3..
A32S SDUCR/L11
22mm
93degrees
11mm
右 和 中性
269005 3
269013 4
31mm
250mm
130mm
32mm
40mm
32mm
269028 24
DC..11T3..
A40T SDUCR/L11
27mm
93degrees
11mm
右 和 中性
269005 3
269013 4
39mm
300mm
160mm
40mm
49mm
40mm
269028 24
DC..11T3..
A0408F SDUCR/L04
3mm
93degrees
4mm
15mm
7.5mm 7.5mm
80mm
5.2mm 5.2mm
1.5mm 1.5mm
8mm 8mm
269028 26
DC..04T0..
4mm
A0810H SDUCR/L07
6.5mm 6.5mm
93degrees 93degrees
7mm
22.5mm
9mm
100mm 100mm
12.5mm
4.4mm 4.4mm
10mm 10mm
269028 7
DC.. 0702.. DC.. 0702..
7mm
A1012K SDUCR/L07
9mm 9mm
93degrees
7mm
27.5mm
11mm 11mm
125mm
15.5mm
5.9mm 5.9mm
12mm 12mm
269028 7
DC.. 0702..
9mm
A1216M SDUCR/L07
11mm 11mm
93degrees
7mm
40.5mm
15mm
150mm
18mm
4.9mm 4.9mm
16mm 16mm
269028 7 269028 7
DC.. 0702..
12mm
销售价 数量
 
1783.22
1895.67
2032.28
2160.82
2610.62
3409.73
5015.37
1678.87
1751.08
1863.54
2000.15

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:260343 40/11


技术参数
应用形式
左向
标准
DIN 8024
内圆车削最大深度
3×D
内冷式
手柄类型
镗杆
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
A40T SDUCR/L11
中心偏差 L3
27mm
主偏角 κ
93degrees
刀片尺寸
11mm
可转位刀片布置
右 和 中性
垫片
269005 3
垫片螺栓
269013 4
头部长度 L1
夹紧高度 L2
39mm
总长度 L
300mm
悬伸长度 L1
160mm
接口 / 接头
40mm
最小预钻孔直径 Dmin
49mm
有效深度 T
柄直径 Ds
40mm
转位刀片螺栓套件
269028 24
配套适用的转位刀片
DC..11T3..
颈部宽度 L4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加