咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSS 镗刀杆
商品编号
260332
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260332 8/07
260332 10/07
260332 12/07
260332 16/07
260332 20/11
260332 25/11
260332 0810/07
260332 1012/07
260332 1216/07
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
夹紧高度 L2
已复位支架的悬伸长度 L1
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
有效深度 T
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
AH08K SDUCR/L07
7.5mm
93degrees
7mm
左 和 中性
7mm
125mm
13.5mm
8mm 8mm
60mm
269028 7
DC..0702..
AH10K SDUCR/L07
9mm
93degrees
7mm
左 和 中性
9mm
125mm
14mm
10mm
45mm
269028 7
DC..0702..
AH12M SDUCR/L07
8mm
93degrees
7mm
左 和 中性
11mm
150mm
16mm
12mm
55mm
269028 7
DC..0702..
AH16Q SDUCR/L07
10mm
93degrees
7mm
左 和 中性
15mm
180mm
20mm
16mm
75mm
269028 7
DC..0702..
AH20R SDUCR/L11
16mm
93degrees
11mm
左 和 中性
18mm
200mm
26mm
20mm
90mm
269028 8
DC..11T3..
AH25R SDUCR/L11
16mm
93degrees
11mm
左 和 中性
23mm
200mm
32mm
25mm
115mm
269028 8
DC..11T3..
AH0810H SDUCR/L07
7mm
93degrees
7mm
右 和 中性
9mm
22mm
100mm
12.5mm
5mm
10mm
22mm
269028 7
DC..0702..
8mm
AH1012K SDUCR/L07
9mm
93degrees
7mm
左 和 中性
11mm
28mm
125mm
15.5mm
5mm
12mm
28mm
269028 7
DC..0702..
10mm
AH1216M SDUCR/L07
11mm
93degrees
7mm
左 和 中性
15mm
36mm
150mm
19.5mm
5mm
16mm
36mm
269028 7
DC..0702..
12mm
销售价 数量
 
2479.62
2536.21
2879.14
4334.90
4735.54
6552.52
2470.47
2723.56
3066.97

商品详情

商品名称:HSS 镗刀杆
商品编号:260332 8/07


技术参数
应用形式
右向
标准
DIN 8024
内圆车削最大深度
5×D
内冷式
刀具材料
HSS
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
AH08K SDUCR/L07
中心偏差 L3
7.5mm
主偏角 κ
93degrees
刀片尺寸
7mm
可转位刀片布置
左 和 中性
夹紧高度 L2
7mm
已复位支架的悬伸长度 L1
总长度 L
125mm
最小预钻孔直径 Dmin
13.5mm
有效深度 T
柄直径 Ds
8mm 8mm
空闲长度
60mm
转位刀片螺栓套件
269028 7
配套适用的转位刀片
DC..0702..
颈部宽度 L4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加