咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260308
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260308 8/07
260308 16/07
260308 20/07
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
内冷式
刀夹分配
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
应用
应用形式
总长度 L
柄类型
标准
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
SDJCR/L 0808D07
10mm
右 和 中性
8mm
7mm
右 和 中性
13mm
纵向旋转外部
60mm
车刀杆
DIN ISO 5610
269028 22
DC..0702..
SDJCR/L 1616H11
20mm
16mm
11mm
左 和 中性
22mm
100mm
269028 22
DC.. 0702..
SDJCR/L 2020K07
24mm
20mm
7mm
右 和 中性
24mm
125mm
269028 22
DC..11T3..
销售价 数量
 
1256.25
1532.54
1600.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260308 8/07
技术参数
标准
DIN ISO 5610
内冷式
应用形式
右向
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加