咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
251913
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251913 20/08
251913 25/08
251913 32/08
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪
可转位刀片布置
垫片
头部长度 L1
总长度 L
接口 / 接头
装夹螺栓套装
配套适用的转位刀片
销子
MWLNR/L 2020K08
25mm
20mm
8mm
259038 12
259031 41
28mm
125mm
20×20mm
259023 2
WN.. 0804..
259049 2
MWLNR/L 2525M08
32mm
25mm
8mm
259038 12
259031 41
31mm
150mm
25×25mm
259023 2
WN.. 0804..
259049 2
MWLNR/L 3232P08
40mm
32mm
8mm
259038 12
259031 41
32mm
170mm
32×32mm
259023 2
WN.. 0804..
259049 2
销售价 数量
 
1763.61
1886.22
2333.24

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:251913 32/08


技术参数
标准
DIN ISO 5610
内冷式
应用形式
左向
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
MWLNR/L 3232P08
作用宽度 L4
40mm
刀柄规格
32mm
刀片尺寸
8mm
卡爪
259038 12
可转位刀片布置
垫片
259031 41
头部长度 L1
32mm
总长度 L
170mm
接口 / 接头
32×32mm
装夹螺栓套装
259023 2
配套适用的转位刀片
WN.. 0804..
销子
259049 2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加