咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DN.G 150604
商品编号
250760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250760 HB725-1
250760 HB730-1
250760 HB7010-2
250760 HB7020-2
250760 HB7035-2
250760 HB7120-1
250760 HB7130-2
250760 HB7140-2
250760 HB7415-1
250760 HU7305-1
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钻削应用
驱动轮廓
DN.G 150604
UNI
M
HM
轻微中断
50m/min - 250m/min
3.75mm
0.25mm
0.2mm - 6mm
UM1
4
HB725-1
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.6mm/rev
DNMG 150604
适用
UNI
M
HM
轻微中断
35m/min - 230m/min
6mm
0.5mm
0.5mm - 6mm
XUM
4
Nano-PVD
HB730-1
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.2mm/rev - 0.6mm/rev
适用
DNMG 150604
P
M
HM
连续
140m/min - 440m/min
3.75mm
0.25mm
0.3mm - 4mm
SM
4
HB7010-2
粗加工精加工
0.4mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
连续
粗加工精加工
DNMG 150604
P
M
HM
轻微中断
130m/min - 370m/min
3.75mm
0.25mm
0.3mm - 4mm
SM
4
HB7020-2
粗加工精加工
0.4mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
粗加工精加工
DNMG 150604
P
M
HM
严重中断
120m/min - 320m/min
3.75mm
0.25mm
0.3mm - 4mm
SM
4
HB7035-2
粗加工精加工
0.4mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
粗加工精加工
适用m/min
适用m/min
DNMG 150604
M
M
HM
连续
80m/min - 260m/min
3.75mm
0.25mm
0.5mm - 5mm
VM
4
适用
HB7120-1
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
适用
DN.G 150604
M
M
HM
轻微中断
70m/min - 240m/min
3.75mm
0.25mm
0.5mm - 5mm
VM
4
HB7130-2
精加工
0.4mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
DN.G 150604
M
M
HM
严重中断
60m/min - 200m/min
0.5mm - 5mm
VM
4
HB7140-2
精加工
0.4mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
严重中断
精加工
DN.G 150604
S
M
HM
连续
40m/min - 90m/min
3.75mm
0.25mm
0.5mm - 4mm
TIM
4
HB7415-1
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
DN.G 150604
N
M
HM
轻微中断
400m/min - 700m/min
3.75mm
0.25mm
0.2mm - 5mm
AM1
4
没有涂层
HU7305-1
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.6mm/rev
销售价 数量
 
212.30
169.86
261.28
261.28
261.28
167.08
227.63
227.86
231.49
254.49

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:DN.G 150604
商品编号:250760
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加