咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗杆
商品编号
251943
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251943 16/06
251943 20/06
251943 25/08
251943 32/08
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
夹紧螺栓
夹紧高度 L2
弹簧套装
弹簧销套件
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
曲柄
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
配套适用的转位刀片
A16M PWLNR/L06
11mm
95degrees
6mm
259018 10
15.25mm
150mm
65mm
16mm
259015 14
21mm
16mm
WN..0604..
A20Q PWLNR/L06
13mm
95degrees
6mm
259018 10
19mm
180mm
80mm
20mm
259015 14
25mm
20mm
WN..0604..
A25R PWLNR/L08
17mm
95degrees
8mm
259031 40
259018 8
24mm
259044 2
259047 2
200mm
100mm
25mm
259015 2
32mm
25mm
WN.. 0804..
A32S PWLNR/L08
22mm
95degrees
8mm
259031 40
259018 2
31mm
259044 2
259047 2
250mm
130mm
32mm
259015 2
40mm
32mm
WN.. 0804..
销售价 数量
 
3049.12
3208.88
3551.16
3864.08

商品详情

商品名称:钢制镗杆
商品编号:251943 32/08


技术参数
应用形式
左向
内冷式
标准
DIN 8024
内圆车削最大深度
3×D
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A32S PWLNR/L08
中心偏差 L3
22mm
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
8mm
可转位刀片布置
垫片
259031 40
夹紧螺栓
259018 2
夹紧高度 L2
31mm
弹簧套装
259044 2
弹簧销套件
259047 2
总长度 L
250mm
悬伸长度 L1
130mm
接口 / 接头
32mm
曲柄
259015 2
最小预钻孔直径 Dmin
40mm
柄直径 Ds
32mm
配套适用的转位刀片
WN.. 0804..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加