咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCGT 120402
商品编号
260156
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
类型
  • HB7310
  • HU7310
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260156 HB7310
260156 HU7310
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
石墨/玻璃钢/热固性塑料
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
CCGT 120402
N
G
HM
连续
350m/min - 600m/min
4.25mm
0.15mm
0.1mm - 4mm
AM
2
适用
HB7310
粗加工 粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工 精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CCGT 120402
N
G
HM
连续
350m/min - 600m/min
4.25mm
0.15mm
0.1mm - 4mm
AM
2
没有涂层
适用
适用m/min
HU7310
粗加工 粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工 精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
294.87
268.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:CCGT 120402
商品编号:260156


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加