咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DNMG 150608
商品编号
250797
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250797 CA115P
250797 CA125P
250797 CA315
250797 CA510
250797 CA510(套装10件/套)
250797 CA6525
250797 CA6525(套装10件/套)
250797 KW10
250797 KW10(套装10件/套)
250797 PR115S
250797 PV720
250797 PV720(套装10件/套)
250797 SW05
250797 SW05(套装10件/套)
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
DNMG 150608
P
HM
连续
180m/min - 400m/min
3.75mm
0.55mm
0.5mm - 5mm
PMG
4
CA115P
精加工
0.8mm
0.15mm/rev - 0.6mm/rev
DNMG 150608
P
HM
轻微中断
150m/min - 320m/min
3.75mm
0.55mm
0.5mm - 5mm
PMG
4
CA125P
精加工
0.8mm
0.15mm/rev - 0.6mm/rev
适用m/min
适用m/min
DNMG 150608
适用
K
HM
轻微中断
150m/min - 350m/min
0.5mm - 3.6mm
MS
4
适用
CA315
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.17mm/rev - 0.5mm/rev
适用
DNMG 150608
P
HM
连续
80m/min - 450m/min
3.75mm
0.55mm
1mm - 4mm
PS
4
适用
CA510
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.15mm/rev - 0.6mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
适用m/min
适用m/min
DNMG 150608
适用
HM
轻微中断
60m/min - 220m/min
3.75mm
0.55mm
0.7mm - 4mm
MS
4
适用
CA6525
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.35mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
DNMG 150608
适用
N
HM
轻微中断
60m/min - 400m/min
3.75mm
0.55mm
0.8mm - 3.5mm
AH
4
适用
KW10
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.35mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
DNMG 150608
S
HM
轻微中断
25m/min - 70m/min
3.75mm
0.55mm
0.5mm - 2mm
MU
4
PR115S
粗加工精加工
0.8mm
0.09mm/rev - 0.3mm/rev
DNMG 150608
P
HM
连续
110m/min - 490m/min
3.75mm
0.55mm
1mm - 4mm
适用
PG
4
PV720
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.15mm/rev - 0.6mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
DNMG 150608
适用m/min
钛合金
HM
连续
50m/min - 140m/min
3.75mm
0.55mm
0.5mm - 2.5mm
MU
4
适用
SW05
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.35mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
239.12
239.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
251.30
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:DNMG 150608
商品编号:250797 SW05(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加