咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCMT 120404
商品编号
260202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260202 CA115P
260202 CA125P
260202 CA315
260202 CA510
260202 CA510(套装10件/套)
260202 CA6525
260202 CA6525(套装10件/套)
260202 PV720
260202 PV720(套装10件/套)
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
驱动轮廓
CCMT 120404
P
M
HM
连续
90m/min - 340m/min
4.25mm
0.25mm
0.5mm - 3mm
GK
2
CA115P
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
CCMT 120404
P
M
HM
轻微中断
60m/min - 260m/min
4.25mm
0.25mm
0.5mm - 3mm
GK
2
CA125P
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
CCMT 120404
K
M
轻微中断
60m/min - 230m/min
0.5mm - 3mm
GK
2
CA315
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
轻微中断
精加工
CCMT 120404
P
M
HM
连续
140m/min - 450m/min
4.25mm
0.25mm
0.5mm - 3mm
GK
2
适用
CA510
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
适用m/min
适用m/min
CCMT 120404
适用
M
M
HM
轻微中断
50m/min - 140m/min
4.25mm
0.25mm
0.5mm - 3mm
GK
2
适用
CA6525
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
CCMT 120404
P
M
HM
连续
60m/min - 270m/min
4.25mm
0.25mm
0.5mm - 3mm
适用
GK
2
PV720
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
214.49
214.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:CCMT 120404
商品编号:260202 CA510(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
驱动轮廓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加