咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转接头
商品编号
237624
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237624 6,9
237624 9,9
L2
主轴范围直径
型号
最小直径 Dmin
柄直径
长度 L
30mm
6.9mm - 10.1mm
D07
6.9mm
7mm
56mm
35mm
9.9mm - 19.1mm
D10
9.9mm
7mm
61mm
销售价 数量
 
3169.00
3387.82

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:转接头
商品编号:237624 9,9
应用

用于微型镗刀头编号 237495 和编号 237498。
利用转接头可使用切削刀片编号 237625。
镗削区间直径 6.9 – 19.1 mm。
技术参数
内冷式
属性
L2
35mm
主轴范围直径
9.9mm - 19.1mm
型号
D10
最小直径 Dmin
9.9mm
柄直径
7mm
长度 L
61mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加