咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
203170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
  • 6
  • 8
  • 10
  • 16
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203170 6
203170 8
203170 10
203170 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
16mm
0.05mm
16mm
G 2.5,带 HA
58mm
20mm
6mm
水平和倾斜
48degrees
0.04mm
5.7mm
6
1.25
90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
0.05mm
19mm
G 2.5,带 HA
64mm
26mm
8mm
水平和倾斜
48degrees
0.04mm
7.4mm
6
1.25
90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
25mm
0.05mm
25mm
G 2.5,带 HA
74mm
32mm
10mm
水平和倾斜
48degrees
0.05mm
9.2mm
6
1.25
90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
40mm
0.05mm
40mm
G 2.5,带 HA
93mm
44mm
16mm
水平和倾斜
48degrees
0.06mm
15mm
6
销售价 数量
 
1366.95
1588.47
2552.40
5541.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 6
  • 8
  • 10
  • 16
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:203170 6
技术说明

带有强化的钻芯,特殊的容屑槽纹大空间且经过抛光的容屑槽。
应用

适用于对表面要求高的工件。
特别适用于圆周铣削。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加