咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀片
商品编号
237625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237625 6,9
237625 7,9
237625 8,9
237625 9,9
237625 11,9
237625 13,9
主轴范围直径
最大钻孔深度
最小直径 Dmin
用于类型
6.9mm - 8.1mm
30mm
6.9mm
D07
7.9mm - 9.1mm
30mm
7.9mm
D07
8.9mm - 10.1mm
30mm
8.9mm
D07
9.9mm - 12.1mm
35mm
9.9mm
D10
11.9mm - 14.1mm
35mm
11.9mm
D10
13.9mm - 19.1mm
35mm
13.9mm
D10
销售价 数量
 
337.69
337.69
337.69
358.39
358.39
358.39

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:刀片
商品编号:237625 9,9
应用

用于微型镗刀头编号 237495 和编号 237498。
利用转接头可使用切削刀片编号 237625。
镗削区间直径 6.9 – 19.1 mm。
属性
主轴范围直径
9.9mm - 12.1mm
最大钻孔深度
35mm
最小直径 Dmin
9.9mm
用于类型
D10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加