咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀
商品编号
207106
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207106 1
207106 1,2
207106 1,5
207106 2
207106 3
207106 4
207106 5
207106 6
207106 8
207106 10
207106 12
207106 16
207106 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
0.05mm
1.25
1mm
2mm
2mm
0.5mm
50mm
3mm
6mm
30degrees
0.006mm
0.006mm
0.95mm
2
0.06mm
1.25
1.2mm
2mm
2mm
0.6mm
50mm
3mm
6mm
30degrees
0.006mm
0.006mm
1.15mm
2
0.075mm
1.25
1.5mm
2mm
2mm
0.75mm
50mm
5mm
6mm
30degrees
0.006mm
0.006mm
1.44mm
2
0.1mm
1.25
2mm
2mm
2mm
1mm
50mm
6mm
6mm
30degrees
0.013mm
0.011mm
1.92mm
2
0.15mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
50mm
9mm
6mm
30degrees
0.013mm
0.011mm
2.9mm
2
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
54mm
12mm
6mm
30degrees
0.025mm
0.023mm
3.9mm
2
0.25mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
54mm
15mm
6mm
30degrees
0.025mm
0.023mm
4.9mm
2
0.3mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
54mm
17mm
6mm
30degrees
0.037mm
0.033mm
5.9mm
2
0.4mm
1.25
8mm
11mm
11mm
4mm
58mm
19mm
8mm
30degrees
0.051mm
0.045mm
7.8mm
2
0.5mm
1.25
10mm
14mm
14mm
5mm
66mm
26mm
10mm
30degrees
0.068mm
0.06mm
9.8mm
2
0.6mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
73mm
28mm
12mm
30degrees
0.09mm
0.08mm
11.8mm
2
0.8mm
1.25
16mm
22mm
22mm
8mm
82mm
32mm
16mm
30degrees
0.113mm
0.1mm
15.7mm
2
1mm
1.25
20mm
26mm
26mm
10mm
92mm
40mm
20mm
30degrees
0.135mm
0.12mm
19.7mm
2
销售价 数量
 
707.57
704.65
707.57
704.52
830.63
842.51
872.45
909.59
1183.52
1866.86
2502.81
5427.60
9107.46

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀
商品编号:207106 8


技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.05×D,针对仿形铣削 -
公差,公称直径
e8
标准
工厂标准
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
涂层
没有涂层
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
刀柄公差
h6
刀柄
DIN 6535 HA h6
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
11mm
切边时的最大切割深度 ap max
11mm
半径 R
4mm
总长度 L
58mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
19mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.051mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
2
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加