咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适配器 ⌀ d = 32 mm
商品编号
293105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293105 12
293105 16
L
头部长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径 d
轮廓长度 tmax
17mm
25.5mm
12mm
15mm
32mm
20mm
40.5mm
16mm
19mm
32mm
31(最大 SW 8)mm
销售价 数量
 
1714.33
1714.33

商品详情

商品名称:适配器 ⌀ d = 32 mm
商品编号:293105 16
提示

出于稳定原因,对于较大批量或难切削材料应使用编号为 293102 的支架。
适用于
内轮廓拉削刀杆,编号 293026、293033、293076。
属性
L
头部长度 L1
40.5mm
柄直径 Ds
16mm
柄长 Ls
19mm
直径 d
32mm
轮廓长度 tmax
31(最大 SW 8)mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加