咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 固定器套装塑料挂钩
商品编号
955860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955860 1
型号
挂钩材料
系列
1
塑料
Easyfix
销售价 数量
 
1681.48

商品详情

商品名称:Easyfix 固定器套装塑料挂钩
商品编号:955860 1


内容
2× 单头挂钩,编号 955630,规格尺寸 32
2× 单头挂钩,编号 955630,规格尺寸 62
1× 双头挂钩,编号 955635,规格尺寸 32
1× 双头挂钩,编号 955635,规格尺寸 62
2× 工具夹头,编号 955655,规格尺寸 10
2× 工具夹头,编号 955655,规格尺寸 15
2× 工具夹头,编号 955655,规格尺寸 20
1× 易曲型固定器,编号 955665,规格尺寸 18−26
1× 螺栓旋转固定器,编号 955670,规格尺寸 3
1× 螺栓旋转固定器,编号 955670,规格尺寸 2
1× 夹钳固定器,编号 955710,规格尺寸 1
1× 塑料盒,编号 955790,规格尺寸 74
1× 塑料盒,编号 955790,规格尺寸 296
属性
型号
1
挂钩材料
塑料
系列
Easyfix
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加