咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 固定器套装钢挂钩
商品编号
955850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955850 1
型号
挂钩材料
系列
1
Easyfix
销售价 数量
 
938.50

商品详情

商品名称:Easyfix 固定器套装钢挂钩
商品编号:955850 1


内容
3× 工具固定器 45°,编号 955505,规格尺寸 30;
4× 工具固定器 45°,编号 955505,规格尺寸 50;
2× 工具固定器 45°,编号 955505,规格尺寸 100;
2× 工具固定器,双头 45°,编号 955520,规格尺寸 50;
4× 工具固定器,双头 45°,编号 955540,规格尺寸 50;
2× 工具固定器,双头 45°,编号 955540,规格尺寸 100;
2× 工具固定器 90°,编号 955560,规格尺寸 30;
2× 工具固定器 90°,编号 955560,规格尺寸 50;
2× 夹钳固定器,直头,编号 955585,规格尺寸 60;
1× 通用型固定器 45°,编号 955590,规格尺寸 75;
1× 通用型固定器 90°,编号 955600,规格尺寸 30×25;
1× 工具夹头,编号 955655,规格尺寸 20;
1× 双工具夹头,编号 955660,规格尺寸 10/10;
1× 双工具夹头,编号 955660,规格尺寸 15/15
属性
型号
1
挂钩材料
系列
Easyfix
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加