咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带门辅助箱柜,用于自行装配抽屉
商品编号
932012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
932012 800
932012 900
932012 1000
宽度
抽屉使用高度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
重量
门高
高度
600mm
250mm
500mm
20
600mm
24
20×24
700mm
700mm
59kg
450mm
800mm
600mm
250mm
500mm
20
600mm
24
20×24
800mm
700mm
69kg
550mm
900mm
600mm
300mm
500mm
20
600mm
24
20×24
900mm
700mm
89kg
600mm
1000mm
销售价 数量
 
9860.26
11045.55
12282.38

商品详情

商品名称:带门辅助箱柜,用于自行装配抽屉
商品编号:932012 800
提示

抬起和搬运柜子时,确保抽屉在柜体内充分固定。
颜色

RAL 7035 柜体和抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 抽屉面板,粉末涂层抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

工具辅助箱柜 24×28G,带抽屉 20×24G。带门和中间搁板的格位,可按照 25 mm 的间隔进行调节。柜门可以通过带有圆筒销子锁的推柄单独上锁。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
门打开的角度
250degrees
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
80kg
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
高度调整单位尺寸
25mm
属性
宽度
600mm
抽屉使用高度
250mm
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
20×24
有效高度
700mm
深度
700mm
重量
59kg
门高
450mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加