咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滑门式辅助箱柜 无防滚凸缘
商品编号
932128
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
932128 800
宽度
宽度,单位:G
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
1500mm
60
26×20
675mm
700mm
28
68kg
800mm
销售价 数量
 
19134.22
  • 商品详情

商品详情

商品名称:滑门式辅助箱柜 无防滚凸缘
商品编号:932128 800
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂层。黑色钢板台面,带有卷板(高度 = 20 mm)。
可选附件

适配的抽屉参见编号 930633 和编号 930635,适配的可拉出底板参见编号 930654 和编号 930656。
技术说明

工具辅助箱柜 60×28G。带滑门,可通过圆筒销子锁统一上锁。带中间分隔板,可以在两侧安装抽屉 26×20G 和可拉出底板 26×20G,间隔 25 mm。无单独拉出锁止功能。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
1500mm
宽度,单位:G
60
抽屉有效面积(G)
26×20
有效高度
675mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
重量
68kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加