咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转角模块 竹台面
商品编号
920116
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920116 1000
台面厚度
台面深度
台面长度
在板深度上滑行
宽度
总高度
承重量
最小高度
深度
系列
重量
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
50mm
1000mm
1000mm
800mm
1000mm
1000mm
150kg
750mm
800mm
工作站
32kg
整个结构
700mm - 1000mm
销售价 数量
 
9740.01
  • 商品详情

商品详情

商品名称:转角模块 竹台面
商品编号:920116 1000
适用于

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+.
颜色

底脚煤黑色 RAL 7016(不可配置),侧板和背板浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

用于工作站的转角工位。结构简单,采用钢板材质的支承角件和可调高支脚,承重量 150 kg。可以进行手动和电动高度调节。
技术参数
高度补偿
25mm
工位高度调整机构
700-1000mm
设计
钢管结构
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整设计
机械式
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
150kg
平板厚度
50mm
属性
台面厚度
50mm
台面深度
1000mm
台面长度
1000mm
在板深度上滑行
800mm
宽度
1000mm
总高度
1000mm
承重量
150kg
最小高度
750mm
深度
800mm
系列
工作站
重量
32kg
高度调整原理
整个结构
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
700mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加