咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eLevel+ 工作站 竹台面
商品编号
920026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920026 1000
920026 1000/2
920026 1500
920026 1500/2
920026 2000
920026 2000/2
可用高度
可调高度
台面厚度
台面深度
台面长度
型号
宽度
工位高度调整机构
工作台板材料
带显示器和记忆功能的操作面板
底柜有效宽度
底部有效宽度(台宽)
总高度
承重量
最大高度
最小高度
有效高度
深度
系列
输入端插头类型
重量
额定电压
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
高度,含背板
660mm
700mm - 1000mm
50mm
700mm
1000mm
eLevel+
1000mm
竹材
880mm
880mm
1000mm
250kg
1000mm
700mm
660mm
800mm
工作站
78kg
仅工作台板
700mm - 1000mm
1000mm
50mm
700mm
1000mm
eLevel+
1000mm
670 − 990mm
竹材
1000mm
250kg
990mm
670mm
800mm
Workstation
F
78kg
250V
仅限组合工作板
670mm - 990mm
1000mm
660mm
700mm - 1000mm
50mm
700mm
1500mm
eLevel+
1500mm
竹材
1380mm
1380mm
1000mm
250kg
1000mm
700mm
660mm
800mm
工作站
90kg
仅工作台板
700mm - 1000mm
1000mm
50mm
700mm
1500mm
eLevel+
1500mm
670 − 990mm
竹材
1000mm
250kg
990mm
670mm
800mm
Workstation
F
90kg
250V
仅限组合工作板
670mm - 990mm
1000mm
660mm
700mm - 1000mm
50mm
700mm
2000mm
eLevel+
2000mm
竹材
1880mm
1880mm
1000mm
250kg
1000mm
700mm
660mm
800mm
工作站
105kg
仅工作台板
700mm - 1000mm
1000mm
50mm
700mm
2000mm
eLevel+
2000mm
670 − 990mm
竹材
1000mm
250kg
990mm
670mm
800mm
Workstation
F
105kg
250V
仅限组合工作板
670mm - 990mm
1000mm
销售价 数量
 
44499.48
44499.48
47771.22
47771.22
51208.40
51208.40

商品详情

商品名称:eLevel+ 工作站 竹台面
商品编号:920026 2000

颜色

底脚部分煤黑色 RAL 7016,不可配置。
升降柱经过阳极氧化处理的铝,不可配置。
侧板和背板浅灰色 RAL 7035 粉末涂层,可以配置。
提示

  • 在工作板下方使用外壳进行螺栓固定时,应注意外壳的最大高度不得超过 500 mm

  • 注意:在串联排列时,请使用编号为 920350 的侧板(有夹伤危险)。


技术说明

eLevel+ 工作站高度电动无级可调。通过电子操作面板实现高度调节。操作面板带显示屏,并且具备记忆功能。通过按钮操作,实现工作台面的高度调整。eLevel+ 只能进行工作台面调平,工位的其余部分保持不变。背板带集成式电缆槽。

技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
平板厚度
50mm
工位高度调整机构
700-1000mm
设计
钢管结构
高度调整设计
电气
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
高度补偿
25mm
属性
可用高度
660mm
可调高度
700mm - 1000mm
台面厚度
50mm
台面深度
700mm
台面长度
2000mm
型号
eLevel+
宽度
2000mm
工位高度调整机构
工作台板材料
竹材
带显示器和记忆功能的操作面板
底柜有效宽度
1880mm
底部有效宽度(台宽)
1880mm
总高度
1000mm
承重量
250kg
最大高度
1000mm
最小高度
700mm
有效高度
660mm
深度
800mm
系列
工作站
输入端插头类型
重量
105kg
额定电压
高度可无级调整
高度调整原理
仅工作台板
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
700mm - 1000mm
高度,含背板
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加