咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电脑支架
商品编号
928753
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928753 M
可用宽度
可用深度
可用高度
宽度
有效宽度
有效深度
有效高度
柜体正面
深度
规格
重量
高度
246mm
535mm
495mm
250mm
246mm
535mm
495mm
无门
540mm
M
6kg
500mm
销售价 数量
 
776.03
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电脑支架
商品编号:928753 M
技术说明

壳体采用钢板材质,可以螺纹接合到台面上。侧面敞开,方便通风。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
15kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
可用宽度
246mm
可用深度
535mm
可用高度
495mm
宽度
250mm
有效宽度
246mm
有效深度
535mm
有效高度
495mm
柜体正面
无门
深度
540mm
规格
M
重量
6kg
高度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加