咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 搁板柜 带全钢板翼门
商品编号
972380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972380 1000
972380 2000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
2
1000mm
40
上部
35kg
845mm
全钢板翼门
500mm
20
56kg
1000mm
5
1000mm
40
上部
35kg
1845mm
全钢板翼门
500mm
20
102kg
2000mm
销售价 数量
 
12866.43
19465.07

商品详情

商品名称:ESD 搁板柜 带全钢板翼门
商品编号:972380 2000
提示

交货时不提供 ESD 防护包装。所有塑料件(例如盖板和推柄)均无静电释放功能。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

柜子具有静电释放功能,符合 DIN EN 61340-5-1 标准。可以在 25 mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。
根据 DIN EN 61340-5-1 进行 ESD 测试。利用极限值 Rgp < 1GΩ 对接地点的电阻进行测量。搁板带有 ESD 粉末镀层。柜子的塑料底脚不具有静电释放功能,因此柜子接地点必须与建筑物接地相连。
颜色

浅灰色类似 RAL 7035ESD 粉末涂层。
标准

DIN EN 61340-5-1
技术参数
门打开的角度
250degrees
内侧柜体承重量
1000kg
防静电
EGB/ESD
圆筒销子锁
模块化插件
高度调整单位尺寸
25mm
属性
ComfortClose
存储搁板数目
5
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
手柄定位
上部
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
35kg
有效高度
1845mm
柜体正面
全钢板翼门
深度
500mm
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
重量
102kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加