咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 介质供给导轨 用于自行装配
商品编号
972200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972200 1000
972200 1500
972200 2000
分隔单元
安装高度
宽度
空置模块数量(1 E / 2 E / 3 E)
8E
160mm
920mm
1×/2×/1×
13E
160mm
1420mm
2×/1×/3×
18E
160mm
1920mm
2×/2×/4×
销售价 数量
 
6359.70
7150.07
7517.68

商品详情

商品名称:ESD 介质供给导轨 用于自行装配
商品编号:972200 2000
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
提示

  • 所有塑料件(例如盖帽)均不释放静电。
  • 首次接线以及导线构成的插头和插口部件的连接仅可由专业电工负责完成!
  • 有关工业用插接系统技术参数的信息参见第 175 页。

适用于

支柱,编号 972080。通过悬挂安装。
技术说明

由钢板制成的模块化结构。所有能源部件都带有线缆插线连接。模块或盖层可以被任意改动和定位。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
分隔单元
18E
安装高度
160mm
宽度
1920mm
空置模块数量(1 E / 2 E / 3 E)
2×/2×/4×
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加