咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eLevel 工作站 带 ESD 层
商品编号
972013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972013 1000
972013 1500
972013 2000
台面厚度
台面深度
台面长度
型号
宽度
工作台板材料
工作台板衬面
带显示器和记忆功能的操作面板
桌面颜色
深度
系列
衬面厚度
重量
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
40mm
700mm
1000mm
eLevel
1000mm
ESD 工作台板
HPL 层压材料,导电
淡灰色 RAL 7035
800mm
工作站
0.8mm
70kg
整个结构
700mm - 1000mm
40mm
700mm
1500mm
eLevel
1500mm
ESD 工作台板
HPL 层压材料,导电
淡灰色 RAL 7035
800mm
工作站
0.8mm
80kg
整个结构
700mm - 1000mm
40mm
700mm
2000mm
eLevel
2000mm
ESD 工作台板
HPL 层压材料,导电
淡灰色 RAL 7035
800mm
工作站
0.8mm
93kg
整个结构
700mm - 1000mm
销售价 数量
 
47550.66
51925.24
54958.05

商品详情

商品名称:eLevel 工作站 带 ESD 层
商品编号:972013 2000
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
提示

所有塑料件(例如盖板)均不释放静电。
  • 在工作板下方使用外壳进行螺栓固定时,应注意外壳的最大高度不得超过 500 mm
  • 注意:在串联排列时,请使用编号为 972019 的侧板(有夹伤危险)。

技术说明

工作站 eLevel,ESD 导电性符合 DIN EN 61340-5-1 标准。高度可电动无级调节。通过手动开关调节高度。通过按下按键调整整个工位的高度环绕的 3 mm ABS 边条可抗静电。中央接地点位于 ESD 工作板底侧。不通过支脚接地。
技术说明
带有用作加固型材的内置钢管。
技术参数
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
设计
钢管结构
高度补偿
25mm
防静电
EGB/ESD
工位高度调整机构
700-1000mm
高度调整设计
电气
平板厚度
40mm
属性
台面厚度
40mm
台面深度
700mm
台面长度
2000mm
型号
eLevel
宽度
2000mm
工作台板材料
ESD 工作台板
工作台板衬面
HPL 层压材料,导电
带显示器和记忆功能的操作面板
桌面颜色
淡灰色 RAL 7035
深度
800mm
系列
工作站
衬面厚度
0.8mm
重量
93kg
高度可无级调整
高度调整原理
整个结构
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
700mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加