咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 材料车
商品编号
972060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972060 1300
972060 1700
不带停车制动器的导向轮的数量
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
最大承重量
有效高度
深度
重量
高度
2
1000mm
2
200kg
970mm
700mm
32kg
1300mm
2
1000mm
2
200kg
1370mm
700mm
35kg
1700mm
销售价 数量
 
9980.50
10633.27

商品详情

商品名称:ESD 材料车
商品编号:972060 1700
应用

可配备搁板,导轨及容器和孔板,规格 1000。
颜色

浅灰色类似 RAL 7035ESD 粉末涂层。
提示

所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。
技术说明

框架和主体采用四方钢管,配套钢板底座。框架正面和背面的悬挂槽口(间隔 50 mm)可以用来安装规格尺寸为 1000 mm 的搁板、配备容器的导轨等。框架内侧的螺纹衬套可以用来安装孔板。4 个带有停车制动器的 TPE 转向轮,直径 125 mm,采用灰色耐磨的导电滚轮。
技术参数
设计
钢管结构
高度调整单位尺寸
50mm
防静电
EGB/ESD
属性
不带停车制动器的导向轮的数量
2
宽度
1000mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
最大承重量
200kg
有效高度
1370mm
深度
700mm
重量
35kg
高度
1700mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加