咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 支脚
商品编号
972180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972180 800
972180 900
宽度
深度
配套适用的台面深度
高度
50mm
700mm
750mm
800mm
50mm
700mm
750mm
900mm
销售价 数量
 
1665.24
1720.40

商品详情

商品名称:ESD 支脚
商品编号:972180 800
颜色

浅灰色类似 RAL 7035ESD 粉末涂层。
提示

不含背板或外壳的支脚需要连接板(编号 972195)进行加固。高度与工作板下边缘相匹配。
所有塑料部件均不释放静电。无法通过支脚接地。
技术说明

由钢管制成,50 mm 宽,带横向支撑杆和固定件用以间隔 25 mm 调节高度。底脚装有可保护地面的塑料滑垫。带有电缆套管 - 可以轻松专业地敷设介质管路/电缆。
技术参数
设计
钢管结构
防静电
EGB/ESD
属性
宽度
50mm
深度
700mm
配套适用的台面深度
750mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加