咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 柜体 16G,配有抽屉
商品编号
972020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972020 300/2
972020 300/3
972020 400/4
972020 500/4
972020 500/5
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
重量
高度
400mm
2
300mm
12
500mm
20
12×20
225mm
650mm
25kg
300mm
400mm
3
300mm
12
500mm
20
12×20
225mm
650mm
31kg
300mm
400mm
4
300mm
12
500mm
20
12×20
325mm
650mm
40kg
400mm
400mm
4
300mm
12
500mm
20
12×20
425mm
650mm
54kg
500mm
400mm
5
300mm
12
500mm
20
12×20
425mm
650mm
60kg
500mm
销售价 数量
 
7591.19
9649.82
12149.59
12553.97
14539.06

商品详情

商品名称:ESD 柜体 16G,配有抽屉
商品编号:972020 400/4
颜色

柜体和抽屉为浅灰色,近似于 RAL 7035 ESD 粉末涂层。
提示

所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。
应用

抽屉柜体用于个性化装配工作站(编号 972010 – 972015)或适用于 ESD 工作台(编号 972150 – 972185)。
技术说明

抽屉柜柜体采用稳定的钢结构。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。可使用圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
防静电
EGB/ESD
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
圆筒销子锁
模块化插件
属性
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
宽度
400mm
抽屉个数
4
抽屉有效宽度
300mm
抽屉有效宽度(G)
12
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
12×20
有效高度
325mm
深度
650mm
重量
40kg
高度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加