咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 柜体 16G,配有抽屉 可移动
商品编号
972022
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972022 500/4
972022 500/5
ComfortClose
不带停车制动器的导向轮的数量
为每个抽屉装配锁具
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
带有防滚边
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉个数
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉正面高度
无痕滑动衬面
最大承重量
有效宽度
有效深度
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
2
单手
400mm
2
75kg
4
12
20
12×20
200mm
250kg
300mm
500mm
425mm
650mm
54kg
675mm
2
单手
400mm
2
75kg
5
12
20
12×20
125mm
250kg
300mm
500mm
425mm
650mm
60kg
675mm
销售价 数量
 
19226.13
21578.84

商品详情

商品名称:ESD 柜体 16G,配有抽屉 可移动
商品编号:972022 500/4
颜色

柜体和抽屉为浅灰色,近似于 RAL 7035 ESD 粉末涂层。
提示

所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。
应用

抽屉柜体用于个性化装配工作站(编号 972010 – 972015)或适用于 ESD 工作台(编号 972150 – 972185)。
技术说明

抽屉柜柜体采用稳定的钢结构。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。可使用圆筒销子锁统一上锁。
各带 2 个用球轴承支撑的固定轮和导向轮(导向轮带有用于轮子和转动环的制动装置),直径为 125 mm,带耐磨的导电轮。抽屉带单手抽屉单独解锁装置,避免了抽屉在运输期间打开。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
防静电
EGB/ESD
属性
ComfortClose
不带停车制动器的导向轮的数量
2
为每个抽屉装配锁具
单手
宽度
400mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
带有防滚边
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉个数
4
抽屉有效宽度(G)
12
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
12×20
抽屉正面高度
200mm
无痕滑动衬面
最大承重量
250kg
有效宽度
300mm
有效深度
500mm
有效高度
425mm
深度
650mm
电子锁闭系统 – 可改装
重量
54kg
高度
675mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加