咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 工作板
商品编号
972160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972160 1000
972160 1500
972160 2000
ESD 装备
厚度
台板长度
工作台板内置加强型材
工作台板材料
工作台板衬面
接地
核心容积导电
桌面颜色
涂层能导电
衬面厚度
长度
51.6mm
1000mm
导电刨花板
HPL 层压材料,导电
在工作台板底面中央
淡灰色 RAL 7035
0.8mm
1000mm
51.6mm
1500mm
30×30×3 mm
导电刨花板
HPL 层压材料,导电
在工作台板底面中央
淡灰色 RAL 7035
0.8mm
1500mm
51.6mm
2000mm
30×30×3 mm
导电刨花板
HPL 层压材料,导电
在工作台板底面中央
淡灰色 RAL 7035
0.8mm
2000mm
销售价 数量
 
6665.12
9791.56
11801.38

商品详情

商品名称:ESD 工作板
商品编号:972160 2000
技术说明

由 50 mm 容积导电刨花板制成的支撑板。上层由导电的 HPL 层压材料 EGB 0.8 mm 制成。反向布置的底层由白色层压材料制成。环绕的 3 mm ABS 边条可抗静电。
提示

接地模块(编号 928157,规格尺寸 INT2W)的中央孔位于 ESD 工作台面底侧。需单独订购。
ESD 工作台只能与 ESD 支脚和 ESD 连接角板一起使用。
技术说明
带有用作加固型材的内置钢管。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
ESD 装备
厚度
51.6mm
台板长度
2000mm
工作台板内置加强型材
30×30×3 mm
工作台板材料
导电刨花板
工作台板衬面
HPL 层压材料,导电
接地
在工作台板底面中央
核心容积导电
桌面颜色
淡灰色 RAL 7035
涂层能导电
衬面厚度
0.8mm
长度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加