咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
照明棒 Taneo ESD
商品编号
972280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972280 31
3D 摇臂活动半径
LED 数量
供电
光色
固定件种类
消耗功率
灯具可更换
灯头宽度
灯头高度
筒体长度
色温
180degrees
24
电源驱动
中性白K
桌面夹
31W
136mm
33mm
398mm
4000K
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:照明棒 Taneo ESD
商品编号:972280 31
供货范围

包括桌面夹,夹紧范围 0 – 70 mm。(桌面夹无静电释放功能)。3.0 m 连接导线,带 Euro 插头。包括防静电接地螺旋电缆,带接头 10.3 / 10.3 mm。
技术说明

特殊材料和涂层可以受控传递应力。高效、优质、免维护的 LED 技术,采用大范围、均匀、无阴影且无炫目照明。具有开/关和调光功能的薄膜按钮(具有记忆功能,无级调节可达 10%)。弹簧释放连杆配有 3D 球头节。色温 4000 K,中性白。配有 24 个发光二极管。
照明灯包含内置 LED 灯泡。照明灯中灯泡不可以更换。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
3D 摇臂活动半径
180degrees
LED 数量
24
供电
电源驱动
光色
中性白K
固定件种类
桌面夹
消耗功率
31W
灯具可更换
灯头宽度
136mm
灯头高度
33mm
筒体长度
398mm
色温
4000K
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加